Voertuig diagnose systemen
Ziet u nog het bos door de bomen? Wij hebben de tools die u nodig hebt. Voor duidelijk inzicht in systemen en reparatiemogelijkheden. Om niet alleen voertuigen en foutcodes uit te lezen, maar ze ook te begrijpen. Uw partner, voor vandaag en voor morgen.
Naar de toekomst kijken voor nieuwe perspectieven
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- WiFi en Bluetooth-technologie

LOOQER
DE VISUELE HULP DIE U NODIG HEBT: LOOQER
Om voertuigen en foutcodes niet alleen uit te lezen, maar ook te begrijpen.
Alles is inbegrepen, voor vandaag en voor morgen.
De blik in de toekomst voor nieuwe perspectieven
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- WLAN- en Bluetooth-technologie
Minder erop, maar meer erin
Kleinste diagnose-interface op de markt met volledige functionaliteit en de nieuwste technologie
- Klein, handig, robuust, geschikt voor de werkplaats
- Gebruik naar behoefte: als een kleine, draadloze dongle of met de meegeleverde verlengkabel
Relevante gegevens met de vluchtrecorder
Verbinden, wegrijden, mobiele data opnemen en later evalueren.
- Bewaar eerder geselecteerde gegevens in het interne geheugen tijdens het rijden zonder tablet
- Analyseer alles later in detail met LOOQIT
- Bespaar tijd en dus geld
- Zonder passagier, zonder kabels, zonder problemen
Display
- Optisch en acoustisch via 360° LED lichtring van de lopende processen voor een optimaal diagnoseproces
- Acoustisch voor onderbroken Bluetooth- / WiFi-connectie
Interfaces/ verbindingen
- Bluetooth v4.2 - BR/EDR en Bluetooth low energy (class 2): Interne beschermde Bluetooth antenne, bereik tot 30 meter
- USB-C-kabel
- Afneembare verlengkabel met licht
- Wi-Fi: 2.4 GHZ, 802.11b/g/n, Range up to 400 meters
- Diagnoseconnector: ISO 15031-3 (SAE J1962); 16-pin connector met geïntegreerde LED-lamp
- Verbinding van oudere adapterkabels (voertuigspecifiek) aan de 16-pins OBD connector
- Omwisselbare OBD-connectorkop
Spanning
- 6-36 V, omgekeerde polariteit protectie, maximum stroomverbruik 500 mA
- Display voor voltagemonitoring van de voertuigbatterij op LOOQER en in de Diagnostic User Interface
Conformiteit
- EMC (2014/30/EU)
- CE (2011/65/EU)
- LVD (2014/65/EU)
Ondersteunde bussen
- 2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411)
- K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708)
- TTL en SPI, (analoog in, 5 Volt uit)
CAN-FD technologie
- 3 CAN-lijnen simultaan – voor snelle CAN bus communicatie
DoIP - Diagnostics over Internet Protocol
- Geïntegreerd (ISO 13400-2)
Pass Thru J2534
Ondersteunt multipele kanalen – Pinschakelaar voor enkelkanaalsondersteuning:
- CAN
- SW_CAN
- ISO15765
- SW_ISO15765
- ISO9141
- ISO14230
Behuizing
- Rubberen behuizing voor goede greep
- Voldoet aan IP44 vereisten
- Afneembare verlengkabel met licht
- Afneembare clip en zuignap
Ergonomie / Levensduur
- Klein, handig formaat, perfect zakformaat
- Robuust en ergonomisch design
Gewicht
- 0,132 kg
Afmetingen
- 127 x 51 x 28 mm (L x B x H)
Status zichtbaarheid
- 360° LED lichtring – multikleurstatus van actieve toepassingen
Light
- 2x CR1616 batterijen in LOOQER
- 2x CR1216 batterijen in verlengkabel
Bescherming tegen electrische schok
- Volgens ISO-7637-3
Beschermingsklasse IP
- Voldoet aan IP44 vereisten
Flight recorder
- Geïntegreerd, Intern geheugen voor Flightrecorder (4 GB)
Training
Uit onderzoek blijkt dat 80% van onze diagnosesoftware onbenut blijft. Tijd voor een opfrissing? Aarzel dan niet en nodig onze trainer uit voor een halve dag opleiding bij u ter plaatse. Verhoog de efficiëntie van uw techniekers met een paar clicks!
Dialooq C15
Ultraflexibel diagnosesysteem dat als een laptop of tablet kan gebruikt worden.
Art.nr W037 150 306
Afmetingen: 300 x 205 x 24 mm (L x B x H)
Gewicht: 1428 g
Art.nr W072 150 4XX
afhankelijk van het land
Model/ontwerp DELL Latitude 3120 (2-in-1)
Besturingssysteem Windows 10 Professional
Processor Intel® Pentium N6000
OVERZICHT SOFTWAREPAKKETTEN EN INHOUD
Opmerking: Alleen actieve licenties kunnen gebruikt worden voor diagnose met Security Gateway via de WOW! Security Gateway Portal.
ExpertVoertuigdiagnosefuncties en data |
Expert DataTechnische data en bijkomende info |
Expert data assistUitvoerende Hotline service |
|
---|---|---|---|
Lezen/wissen foutcodes | |||
Parameters uit datalijst | |||
VIN-uitlezing voor voertuigidentificatie * | |||
Functie printen, exporteren en opslaan * | |||
Componententest | |||
Mogelijke bekende oorzaken | |||
Informatie brandstofsysteem | |||
Schakelschema's | |||
Bandenspanning, wieluitlijningsgegevens | |||
Elektronische parkeerrem | |||
Start- en rijaccu | |||
Servicegegevens | |||
Technische informatie, hulp en technische voertuiggegevens | |||
Aanhaalmomenten en instelgegevens |
* Comfortfunktie afhankelijk van een actieve licentie.
Bij een inactieve licentie wordt het gebruik beperkt en bijkomende informatie valt weg. Meer informatie
vindt u op www.wow-portal.com/diagnose.
op: de Hotline-optie wordt per land anders georganiseerd. Meer informatie vindt u bij uw
Würth-landvestiging.
*** in vijf talen ** Let op: de Hotline-optie worden verwijderd
DE FUNCTIES MET EEN WOW! EFFECT
WOW! functies in eigen beheer ontwikkeld en die uw dagelijkse werk gemakkelijker maken

Power Repair
De uitgelezen foutcodes worden aangevuld met gerichte informatie zoals referentiewaarden, mogelijke oorzaken, bevestigde reparatie-instructies en componenttesten. De LOOQIT-software gebruikt een breed scala aan moderne gegevensbronnen in realtime, en vergelijkt deze. Met behulp van bijna onbeperkte voertuiggegevens en foutcode-informatie vindt u sneller en gemakkelijker de oplossing voor het te repareren voertuig.

Power Scan
Type-gerelateerde diagnose software. U kan niet alleen alle systemen oproepen maar ook een aangepaste versie kiezen voor verschillende toepassingsgebieden, of het nu om service aanname, inspectie, algehele controle of de Quick scan gaat.

Klant- en gegevensbeheer
De opmaak van klantengegevens met een eigen klantenbestand is intuïtief. Het beheer van klantengegevens resulteert in een snellere klantenbediening en betere klantenbinding door transparante communicatie van de voertuiggegevens.

Power Search
Geavanceerd zoeken, of zoeken met Power Search, u hoeft alleen maar de belangrijkste gegevens in te voeren (voertuigidentificatienummer / motorcode).

Vluchtrecorder
Alle realtime gegevens die door de regeleenheden worden ondersteund, kunnen worden geregistreerd. De voorafgaande selectie van de systemen op de pc is mogelijk. De vluchtrecorder kan eenvoudig worden gestart met behulp van de geïntegreerde drukknop op de LOOQER of Snooper+. De evaluatie en grafische weergave van het opgenomen gegevensrecord wordt eenvoudig op de pc voorzien van een kleurdifferentiatie van de grafiek voor een betere visualisatie.

Top 10 functies
Weergave van de tien meest gebruikte functies van alle softwaregebruikers per voertuig voor nog makkelijker repareren. Want als een groot deel van de WOW! klanten deze specifieke functies op een voertuig willen uitvoeren, is het zeer waarschijnlijk dat andere klanten dezelfde behoeftes hebben.
Wilt u meer informatie over voertuigdiagnose systemen?
Maak dan een afspraak voor gratis advies!
Security Gateway Portal
Met de Security Gateway Portal (SGP) bieden wij universele merkgarages en onafhankelijke dealers een snelle en gemakkelijke toegang tot de server van beveiligde merken. Eenvoudig, snel en veilig repareren en dit alles over één interface via de WOW! software LOOQIT.
De Security Gateway Portal (SGP) is beschikbaar voor klanten met een geldige diagnose licentie beschikbaar vanaf softwareversie 5.33.00.
De voordelen van de Security Gateway Portal
Authenticatie - Eenvoudig en eenmalig vanaf de start
Eenmalige authenticatie door slechts één verantwoordelijke en gemakkelijke toevoeging van extra
gebruikers.
Gebruikersinterface - bekend en toch nieuw
Vertrouwde en uniforme gebruikersinterface met bekende termen in de LOOQIT-software.
Veel fabrikanten onder één dak
Fabrikantonafhankelijk werken aan voertuigen, die zijn beveiligd met Security Gateway systemen.
Normaal betaalt u per merk of merkgroep voor toegang tot Security Gateway. Bij WOW! wordt dit
geïntegreerd in de
software licentie. Dit is echter voordeliger
dan indien u dit bij alle
fabrikanten afzonderlijk moet doen.
Meer informatie vindt u op
www.wow-portal.com/securitygateway
Uitgelichte producten
DIAGNOSESTATION ECOLINE
De perfecte uitrusting voor een doordachte diagnosewerkplaats en een professionele presentatie van de diagnose aan uw klanten – flexibel en modulair uitbreidbaar! Ongeacht of het een printer, toetsenbord, adapterkabel of acculader (onderhoudsspanning) is – elk onderdeel is te vinden op de diagnosewagen en zorgt zo voor een uitgebreide, flexibele en betrouwbare diagnose.
Afmetingen lengte x breedte x hoogte: 67x67x1.080mm
Gewicht: 52 kg
Art.nr W070 705 001
Basiswagen (niet afgebeeld) Art.nr W070 700 000
Dezelfde uitrusting als Ecoline, maar zonder achterwand en
middenstuk.
Optionele uitrusting
Klembordplank, ladeblok, toetsenbordplank,
kabelset, T-hakenset, hakenset, multibeugel,
achterwand, kabelhaak, stofkap
ACCULADER, 12/24 V–120 A, 20-1500 AH
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V.
Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens
Min./max. accu-/batterijcapaciteit: 20-1500 Ah
Vermogen: 3300 W
Beschermklasse IP: IP 21
Kabellengte: 5m
Art.nr: 0510955870
Accu-/batterijomschrijving
12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)
Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4)
Loodzuuraccu's van 24 V (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)
ACCULADER, 12 V, 100 A, 20–1200 AH
Multifunctioneel apparaat voor ondersteuning van de spanning van de accu en het elektrische systeem van het voertuig, en voor het opladen en opladen van startaccu's zonder de spanning van het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen. Geschikt voor voertuigen met 12V-accu's
Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines
Min./max. accu-/batterijcapaciteit: 20-1200 Ah
Vermogen: 1600 W
Beschermklasse IP: IP 21
Kabellengte: 2.5m
Art.nr: 0510955710
Accu-/batterijomschrijving
12 V loodzuurbatterijen (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)
WOW hotline
DE WOW! HOTLINE SERVICE maakt het verschil! Met de WOW! hotline service bespaart u veel tijd.
Van maandag tot vrijdag:
08:15 u - 12:00 u.
13:00 u - 16:45 u
Product hotline:
+32 (0)9 395 09 43
De voertuigexperts van WOW! begeleiden u aan de zijlijn in diagnose en oplossen van fouten
Product hotline – practisch en direct
- Ondersteuning bij softwareproblemen en hardwareprodukten
- Ondersteuning bij de bediening van de apparatuur
- Informatie over WOW! produkten
Technische hotline – meer dan alleen hotline
- Ondersteuning bij specifieke voertuigproblemen
- Technische hulpmiddelen en voertuigtechnische gegevens
- Produkttoepassingen en onderhoud
- Uitgebreide toegang tot technische documenten en documentatie