DE JUISTE OPLOSSING VOOR UW EISEN
INBOUWKLARE STARTPAKKETTEN
De bedrijfswageninrichtingen van Würth zijn ware ruimtewonderen en bieden voor elk voertuig de geschikte oplossing! Met de drie startpakketten leveren we de bedrijfswageninrichtingen van Würth inbouwklaar en voorgemonteerd. Ongeacht of het pakket wordt gebruikt voor een kleine bestelwagen of een bestelauto met een gesloten laadruimte – wij brengen orde in uw voertuig! Ontdek onze drie startpakketten met hun sensationele prijs!
- Uitbreidbaar door het gebruik van modulaire componenten
- Van hoogwaardig staal met poedercoating van uitstekende kwaliteit
- Inclusief antislipmatten en verdeelplaten
- Inclusief zij- en vloerbevestigingssets


Startpakket klein
De linkerkant bestaat uit een onderstel met voorplaat, vrije hoogte 420 mm en wielkastuitsparing 420 x 112 mm, evenals 2 rekken en framebevestiging. De rechterkant bestaat uit een open onderbouw, vrije hoogte 390 mm en een wielkastuitsparing 390 x 52 mm met snelspanriem en lade hoogte 180 mm en kleppenrek, klephoogte 105 mm en framebevestiging.
- Diepte: 330/380 mm
- Productgewicht (per stuk): 60 kg
- Breedte passagierskant: 834 mm
- Breedte bestuurderskant: 1.112 mm
- Hoogte bestuurderskant: 980 mm
- Hoogte passagierskant: 920 mm
- Kleur: Antracietgrijs RAL 7016 structuur, verkeersrood RAL 3020 structuur
GESCHIKT VOOR: Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Ford Connect, VW Caddy, Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan, Dacia Dokker, Fiat Doblo, Nissan NV250, Toyota Proace City
Startpakket middel
De tweedelige linkerkant bestaat uit een onderbouw met een plaat, vrije hoogte 390 mm en wielkastuitsparing 100 x 52 mm en een open onderbouw, vrije hoogte 450 mm met snelspanriem, 2 plaatrekken incl. systeemkoffer 8.4.1, 1 rek met KLT-boxen, 2 opbergrekken en 2 framebevestigingen. De rechterkant bestaat uit een onderbouw met een klep hoogte 810 mm, vrije hoogte 390 mm en wielkastuitsparing 100 x 52 mm en 3 schuifladen, hoogte 120 mm en framebevestiging.
- Diepte: 380 mm
- Productgewicht (per stuk): 95 kg
- Breedte passagierskant: 1.112 mm
- Breedte bestuurderskant: 1.946 mm
- Hoogte bestuurderskant: 900 mm
- Hoogte passagierskant: 950 mm
- Kleur: Antracietgrijs RAL 7016 structuur, verkeersrood RAL 3020 structuur
GESCHIKT VOOR: Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro Cargo, Ford Transit Custom, VW Transporter, Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, Fiat Talento, Nissan NV300, Toyota Proace


Startpakket groot
De tweedelige linkerkant bestaat uit een onderbouw met plaat, vrije hoogte 450 mm en een open onderbouw, vrije hoogte 450 mm met snelspanriem, 2 plaatrekken incl. systeemkoffer 8.4.1, 2 rekken met KLT-boxen, 3 opbergrekken en 2 framebevestigingen. De rechterkant bestaat uit een onderbouw met klep hoogte 180 mm, vrije hoogte 420 mm, een uittrekbare werkbank met draaitafel en bankschroef en 3 laden hoogte 120 mm en framebevestiging.
- Diepte: 380 mm
- Productgewicht (per stuk): 110 kg
- Breedte passagierskant: 1.112 mm
- Breedte bestuurderskant: 2.224 mm
- Hoogte bestuurderskant: 1.200 mm
- Hoogte passagierskant: 950 mm
- Kleur: Antracietgrijs RAL 7016 structuur, verkeersrood RAL 3020 structuur
GESCHIKT VOOR: Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Ford Transit, VW Crafter, Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Nissan NV400, MAN TGE, Iveco Daily
Niet gevonden wat u zoekt?
Maak dan een afspraak voor gratis advies over een ontwerp!