ORSY®Collect: Lockers
Wil je ook na de openingsuren van jouw atelier of shop beschikbaar zijn voor jouw medewerkers of klanten? Met ons ORSY® Collect systeem kunnen klanten of personeelsleden goederen of benodigdheden ophalen wanneer het voor hen past. Het enige dat je hoeft te doen is de goederen in de locker klaarleggen en de vijf-cijferige code doorgeven aan de ophaler. Makkelijk, toch?

De voordelen van ORSY®Collect
- Eenvoudige en snelle installatie
- Voor buiten en binnen: wind- en waterdicht
- Modulair: kies de afmetingen van de lockers
- Eenvoudige en snelle afhaling
- Contactloze overhandiging
- Geen fundering, stroomaansluiting of softwareverbinding nodig

Technische info
- 150 kg
- Buitenafmetingen: H 169,9 x B 138,2cm
- Optie 1: H 35,1cm x B 40,6cm
- Optie 2: H 75,5cm x B 40,6cm
- Optie 3: H 35,3cm x B 86,6cm
Hoe werkt het?
- Plaats de goederen in het gereserveerde vak door dit met de cijfercode of sleutel te openen.
- Stel het cijferslot in en communiceer de code naar de klant via e-mail/GSM.
- De medewerker kan het vak openen door de cijfercode te gebruiken.
- Alle vakken kunnen door de beheerder met een cijfercode of sleutel worden geopend.
MEER INFORMATIE OVER ORSY®COLLECT?
Neem contact op met je account manager of mail naar systems@wurth.be.