ORSY®Collect: Casiers
Vous souhaitez rester à la disposition de votre personnel ou de vos clients même en dehors des heures d'ouverture de votre atelier ou de votre magasin ? Grâce à notre système ORSY® Collect, les clients ou les membres du personnel peuvent venir chercher des marchandises ou des fournitures au moment qui leur convient. Il vous suffit de préparer les marchandises dans le casier et de donner le code à cinq chiffres à la personne qui vient les chercher. Facile, non ?

Les avantages d'ORSY®Collect
- Installation simple et rapide
- Pour l'extérieur et l'intérieur : étanche au vent et à l'eau
- Modulaire: choisissez les dimensions des casiers
- Enlèvement facile et rapide
- Remise sans contact
- Pas besoin de fondation, de raccordement à l’électricité ou de connexion logicielle

Informations techniques
- 150 kg
- Dimensions extérieures : H 169,9 cm x l 138,2 cm
- Option 1: H 35,1cm x l 40,6cm
- Option 2: H 75,5cm x l 40,6cm
- Option 3: H 35,3cm x l 86,6cm
Le fonctionnement ?
- Placez les marchandises dans le compartiment réservé en l'ouvrant à l'aide du code numérique ou de la clé.
- Réglez la serrure à combinaison et communiquez le code au client par e-mail/GSM.
- L'employé peut ouvrir le compartiment à l'aide du code numérique.
- Tous les compartiments peuvent être ouverts par l'administrateur à l'aide d'un code numérique ou d'une clé.
PLUS D’INFORMATIONS SUR ORSY®COLLECT?
Contactez votre account manager ou envoyez un mail à systems@wurth.be.