App scan
Vous êtes sur le point de partir chez le client ou sur le chantier et vous constatez qu'un produit essentiel est presque en rupture de stock?
Il vous suffit de scanner rapidement le code-barres du dernier emballage et votre commande est passée dans les 60 secondes.
Avantages
- Commande et inventaire plus rapides.
- Toutes les fonctionnalités de l'application sont disponibles (centre de coûts, flux d'approbation...).
- Accès 24/7 à l'App Würth et à l'App scan.
- Pas de connexion internet? L'application enregistre les articles scannés et envoie le caddie dès que vous êtes à nouveau connecté.
- Diverses options de scanning (réglables dans l'application): scanning rapide, etc.
- L'application indique les articles qui ne sont plus disponibles et propose des articles de remplacement.
ORSY®scan direct
Scannez l'emballage avec le dispositif ORSY®scan direct du rayonnage ORSY®. Toutes les informations sur les produits demandés sont immédiatement stockées et traitées. La commande est transmise une fois que vous remettez le scanner dans le support ou aux moments que vous avez-vous-même définis.
Nous installons le scanner chez vous et le configurons selon vos besoins. L'ORSY® scan direct est livré avec un support, une carte SIM et un routeur.
Avantages
- Le moyen le plus rapide de commander.
- Efficace grâce au réapprovisionnement automatique et à l'intégration système sans soudure.
- Processus entièrement automatique: les commandes ne doivent plus être traitées dans l’online shop ou l'application Würth.
- Possibilité de définir des centres de coûts.
- Vous choisissez le moment où la commande est passée.
- Vous pouvez recevoir régulièrement des informations sur l'historique de vos commandes.
- L'ORSY®scan direct peut être retiré du support pour scanner des objets de grande taille.
- Connexion stable grâce au routeur et à la carte SIM inclus.
- Service ORSY®scan direct inclus: réapprovisionnement, analyse, mise à jour du logiciel, réparation, etc.


ORSY®scan
Avec l'ORSY®scan, vous pouvez rapidement et facilement scanner et transmettre des articles par internet. Scannez les codes-barres avec le scanner laser et rassemblez tous les articles que vous souhaitez commander. Connectez le scanner à votre PC et vous verrez tous les articles apparaître dans le caddie de l’online shop Würth.
Vous pouvez encore modifier votre commande et l'envoyer par simple pression sur un bouton. Votre commande arrive alors immédiatement dans notre système, où elle est traitée. La mémoire du scanner est maintenant vide et prête pour la prochaine commande. L'ORSY®scan est livré avec une station de base dotée d'une connexion USB et de batteries rechargeables.
Avantages
- Comme la commande est passée via l’online shop, toutes les fonctions de l’online shop sont disponibles (centre de coûts, flux d'approbation, etc.).
- Vous n'avez pas besoin d'une connexion internet pour scanner.
- Les articles restent dans l'ORSY®scan jusqu'à ce que vous les ayez envoyés via l’online shop.
- Vous pouvez lire le scanner via votre ordinateur et n'avez pas besoin d'un téléphone portable.
FAQ
Questions fréquemment posées par les clients.
Non, les scanners sont conçus pour scanner et commander des articles Würth exclusivement.
Vous pouvez télécharger vous-même l'application pour scanner.
Le scanner ORSY® vous est prêté. Vous pouvez l’utiliser aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous n'utiliserez plus le scanner, il sera récupéré par votre account manager.
L’utilisation de l’ORSY®scan direct fait l'objet d'un contrat. Ce système avancé est accompagné d'un logiciel. Contactez-nous via le bouton ci-dessous pour connaître les conditions du contrat.
L'App scan et l'ORSY®scan sont entièrement gratuits.
Pour l'ORSY®scan direct nous demandons une petite contribution mensuelle pour couvrir l'installation, les mises à jour du logiciel, le réapprovisionnement du rayonnage, etc.
Oui, tous les codes-barres de tous les emballages Würth peuvent être scannés.
Les codes-barres peuvent être scannés de différentes manières. Vous pouvez scanner les codes-barres sur l'emballage ou sur les étiquettes des rayonnages ORSY® ou vous pouvez demander un récapitulatif de tous vos produits Würth sous la forme d'un catalogue de codes-barres.
Oui, si un produit est proposé dans différentes quantités d'emballage, il y a également différents codes-barres. Par exemple: un nettoyant pour freins par 1, 6, 12 ou 24 pièces a un code-barres différent à chaque fois.
Avec l'App scan et l'ORSY®scan, vous scannez l'article 1 fois et pouvez ajuster les chiffres dans le caddie de l’online shop ou de l'application.
Avec l'ORSY®scan direct, vous devez passer 20 fois le code-barres devant le scanner.
Non, les scanners ne fonctionnent qu'avec les données de connexion Würth.
Non, vous pouvez utiliser les trois scanners sans les rayonnages ORSY®.
Grâce au stockage synoptique de vos articles dans les rayonnages ORSY® et à la présence de codes-barres sur les rayonnages eux-mêmes, le scannage est considérablement simplifié et vous avez une vue d'ensemble claire du stock.
Vous pouvez facilement télécharger l'App scan à partir du Google Play Store ou de l'Apple App Store.
L'ORSY®scan et l'ORSY®scan direct peuvent être demandés par l'intermédiaire de votre account manager ou en utilisant les coordonnées ci-dessous.
VOULEZ-VOUS UTILISER UN SCANNER ?
Contactez votre account manager ou envoyez un e-mail à systems@wurth.be. .