MODULAIRE REKKEN ORSY®FLEX
Met behulp van de modulaire ORSY®flex rekken kun je jouw goederen overzichtelijk en optimaal stockeren. Bovendien kunnen ze worden samengesteld en aangepast op basis van jouw specifieke behoeften en voorraad.

De voordelen van ORSY®flex
- Stabiel en verplaatsbaar
- Snelle en eenvoudige montage
- Geen schroeven nodig
- Bescherming tegen vuil en stof
- Verstelbare elementen
- Handige bakjes met klep

Onze oplossing
Kleine onderdelen (c-parts) met een hoge orderfrequentie, zoals schroeven, bouten, en moeren, worden op een overzichtelijke manier opgeslagen in magazijnbakjes met barcodes, waardoor ze optimaal toegankelijk zijn voor jouw collega’s. Je hebt de keuze om zelf de aanvullingen te beheren met behulp van een scanner of om jouw voorraad te laten beheren door één van onze medewerkers.
Technische info
- Hoogte: 195 cm
- Breedte: 68 cm
- Verkrijgbaar in drie dieptes: 35cm, 68cm en 83cm
- Standaard opstelling: 9 schabben
- Bakjes in 3 maten verkrijgbaar
- Elementen hangen in frame
MEER INFORMATIE OVER ORSY®FLEX?
Neem contact op met je account manager of mail naar systems@wurth.be.