Radar- en cameracalibratie
WOW! ADAS: gemakkelijk en snel rijhulpsystemen kalibreren
Moderne rijhulpsystemen worden in toenemende mate gebruikt in voertuigen en dienen om de veiligheid en het comfort van de inzittenden van het voertuig te verbeteren. ADAS staat voor Advanced driver-assistance systems. Ongeacht of het om een afstandsregeling of een rijstrookwisselwaarschuwing gaat, om een correcte en veilige werking te garanderen, moeten de systemen regelmatig worden gecontroleerd en gekalibreerd.
ADAS van WOW! Würth Online World biedt u een flexibel en kosteneffectief systeem voor de kalibratie van rijhulpsystemen van alle relevante voertuigmerken. Ideaal voor onafhankelijke garages, autoglasreparatiebedrijven, schadeherstelbedrijven of bandenhandelaars. Samen met de hardware- en software-oplossingen van WOW! ADAS is de optimale oplossing voor de veeleisende werkplaatsroutine.
ACS CARS
Voor de statische kalibratie van rijhulpsystemen.
- Flexibel en rendabel systeem voor statische kalibratie van alle relevante voertuigmerken
- Met WOW! diagnosesoftware is ook dynamische kalibratie mogelijk.
- Uitbreidbaar met aan beide zijden bedrukte, merkspecifieke kalibratieborden
- Ideaal voor vrije werkplaatsen, autoglasbedrijven, carrosseriebedrijven en bandencentrales
- In combinatie met iQ-diagnosesystemen de ideale oplossing voor de veeleisende dagelijkse omstandigheden op de werkplaats
- Eenmansbediening
Inhoud levering
- Gepoedercoate, in hoogte verstelbare, veerbelaste kalibratieplaathouder (1,0 m tot 1,85 m) of trolley met rangeerwielen, handgreep en gekartelde schroef
- In hoogte verstelbare en deelbare laserhouder (0,27 m tot 1,0 m met extra nauwkeurige afstelling) met 2 gemonteerde laserpointers
- Meetschaal voor het instellen van de hoogte van de kalibratieplaathouder en laserhouder
- 2 zelfcentrerende vierpuntswielklemmen (voor 11 - 25 inch velgen)
Art.nr W074 200 000
Of het nu gaat om afstandscontrole of waarschuwing bij het verlaten van de rijstrook - rijhulpsystemen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gekalibreerd. Met ACS-Cars bieden wij u de optimale oplossing voor statische camerakalibratie voor de veeleisende dagelijkse omstandigheden in de werkplaats. De voordelen van het kalibratiesysteem, bestaande uit een hardware- en softwaretoepassing, liggen voor de hand:
Snel: kalibreren in minder dan 15 minuten
Eenvoudig: bediening door één persoon
Flexibel: van kleine auto's tot bestelwagens*. Ook op elk moment uit te breiden met
dubbelzijdige
kalibratieborden voor alle relevante voertuigmerken
*Niet bij dubbele wielen, max. verstelbare hoogte van de steun 1,85 m
Toepassing
Dubbelzijdige bedrukte kalibratieborden
Ons ACS maakt gebruik van dubbelzijdige bedrukte kalibratieborden met OEM-kwaliteit om een kwalitatieve afstelling te bekomen. De dubbelzijdige bedrukking zorgt voor een maximum flexibiliteit en een lagere kost dan enkelvoudig bedrukte borden
Toyota 1 + 2
Art. nr W074 210 005Dubbelzijdig bedrukt
Kan enkel gebruikt worden in combinatie met een instellingsrail
Art. nr W074
210 008
Honda 1 + 2 en Kia / Hyundai
Art. nr W074 210 007Dubbelzijdig bedrukt. Kan enkel gebruik worden in combinatie met de
instellingsrail
W074 2100 008
Mitsubishi en Mazda 2
Art. nr W074 210 004Twee separate borden dubbelzijdig bedrukt.
Kan enkel gebruik worden in combinatie met de instellingsrail
Instellingsrail voor de bevestiging van de volgende kalibratieborden:
W074 210 004
W074 210 005
W074 210 007
Radarkit 2 voor sommige modellen van
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW, FCA en Nissan.
Bestaat uit een reflectorbord, houder en afstandslaser
Art. nr W074 211 001Kalibratiemat TAV ACS-auto's
Kalibratiematten voor nauwkeurige kalibratie van de 360°-camera in voertuigen van de Volkswagen Group
Art. nr W074 202 000Kalibratiehulp Volvo-camera
Afstelgereedschap voor diverse frontcamerasystemen in Volvo-voertuigen.
Art. nr W074 210 010Kalibratiehulpmiddel Volvo-radar
Afstelgereedschap voor diverse radarsensoren in Volvo-voertuigen.
Art. nr W074 211 003De exacte personenwagenlijst dewelke statische kalibratie vereist kunt u controlleren op
www.wow-portal.com/acs-carsKalibratiewagen
Materiaal
Poedergecoated gelast frame
Afmetingen
1950 mm x 1200 mm x 800 mm
Gewicht
CA. 90.9 kg
Hoogteinstelling paneeldrager
Van 1000 mm tot 1850 mm lineair op rail
Bereik laserstraal
2820 mm
Lasertype
Lijnlaser klasse 2
Batterij laser
2 Mignon AA 1.5V batterijen per laser
Lasertype bevestiging
Lijnlaser klasse 2
Hoogteinstelling laser
Van 270 mm too 1000 mm
Materiaal zelfcentrerende wielklem
Gegalvaniseerd met RVS as
Wielgrootte bereik zelfcentrerende wielklem
11 - 25 inch velgen
Radar kit 2
Onderdelen radar kit 2
Reflectorbord, bevestiging, afstandslaser
Laser type radar calibration
Lijnlaser klasse 2
Afmetingen
450 mm x 450 mm
Gewicht
Ca 3.5 kg

Vrachtwagens
De mobiele productoplossing voor het kalibreren van de rijhulpsystemen van vrachtwagens, bussen en bestelwagens. Door de toenemende verspreiding van technische rijhulpsystemen zoals regensensoren of rijstrookassistenten wordt het vervangen van voorruiten steeds complexer.
Daarvoor zijn immers geschikte optische instelapparaten met kalibratieborden en een diagnoseapparaat nodig. De bedrijven ASC en WABCOWÜRTH hebben daarom een mobiele, speciaal voor autoruiten ontworpen productoplossing ontwikkeld voor het kalibreren van de rijhulpsystemen van vrachtwagens.
- Dekking van de kalibratie voor de belangrijkste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen met de diagnoseoplossing van WABCOWÜRTH speciaal voor autoruiten
- Afdruk van het diagnoserapport voor indiening bij de verzekeringsmaatschappij
- Mobiele en zeer gemakkelijk te vervoeren instelapparaat inclusief bijbehorende kalibratieborden. Zo kunnen alle werkzaamheden ter plaatse bij de klant worden uitgevoerd
- De kalibratie wordt uitgevoerd volgens de specificaties van de OE-fabrikant
- Uitgebreide trainingen over kalibratie
Uw voordelen in een overzicht
- Veiligheid
- Voor allerlei merken
- Krachtigere competenties
- Sterkere klantenbinding
- Mobiliteit en flexibiliteit
- Hogere omzet