Système de montage VARIFIX ®
Le système de montage rapide VARIFIX® est une large gamme de composants pour le secteur de l'installation, complète, avec des rails, des supports, des éléments de connexion, des matériaux d'isolation. En bref, le système le plus polyvalent pour tout projet HVAC.
Brochure
Le système de fixation modulaire VARIFIX®
Le système de fixation modulaire VARIFIX® a tout ce qu'il faut pour l'installation de systèmes sanitaires, électriques, de chauffage, de climatisation et de ventilation, civils et industriels.
Polyvalent
De nombreuses applications pour un usage varié
Qualité élevée
Capacité de charge élevée et possibilité de démontage illimitée
Durable
Recyclable et testé pour les substances nocives
Facile
Temps de montage courts
Livraison rapide
Livraison dans les 48 heures.
Certification
Certifié Cradle to cradle® pour l’innovation et la durabilité
Découvrez également notre:

Power Lock
Le raccord Power Lock permet une installation rapide, d’une seule main.
- Montage d'une seule main, idéal pour les applications en hauteur
- Connexion solide entre les rails de montage et les accessoires
- Liberté totale grâce à une rotation de 90°
- Assortiment étendu d'accessoires

Certificat Cradle to cradle®
Notre système de montage VARIFIX® possède le certificat Cradle to Cradle (C2C) d’argent.
Le concept « Cradle to cradle » (du berceau au berceau) est une nouvelle vision de la production durable. Il s'agit d'un cycle constant de matières premières, dans lequel tous les matériaux peuvent être réutilisés sans perdre leur valeur.
En tant que produit de construction certifié Cradle to Cradle, Varifix est le bon choix pour les marchés publics selon les critères LEED, BREEAM et DGNB.
- Le système VARIFIX est conçu pour se décomposer en matières premières pures après utilisation et peut être recyclé pour une nouvelle phase d'utilisation.
- Tous les composants sont chimiquement inoffensifs et peuvent être réutilisés.
- La qualité des matériaux est maintenue, la perte de qualité due au downcycling est évitée.
- Uniquement des matériaux de construction et des matières premières réutilisables.