W.EASY : diagnostic électronique pour poids-lourds
Avec W.EASY, Würth offre un panel de solutions de diagnostic électronique multimarque pour poids-lourds, bus, remorques, semi-remorques et VUL (véhicules utilitaires légers).
Des mises à jour permanentes
Plusieurs fois par an, de nouvelles fonctions de diagnostic, données et fonctionnalités viennent enrichir le logiciel W.EASY.
Hotline illimitée et efficiente
Nous répondons à toutes les questions sur le fonctionnement des solutions W.EASY au +31 20 808 54 17.
Prêt d’un matériel lors d’un SAV longue durée
Si la réparation de votre outil nécessite un retour en atelier constructeur (Allemagne ou Suède), nous mettons à votre disposition un outil de prêt afin que vous puissiez continuer à entretenir vos véhicules.
Formation
Une formation WABCO sur votre site? C'est possible! nous organisons une formation pratique sur mesure d’une demi-journée. Intéressé? Prenez contact avec nous.
Vous désirez plus d’informations sur Coolius®?
Prenez rendez-vous pour des conseils gratuits!
Outil W.EASY BOX 2.0
La W.EASY BOX 2.0 est l’unique interface de communication véhicule (VCI) multimarque évolutive vers les outils constructeurs WABCO SD ORIGINAL et HALDEX DIAG+. Cette dernière génération est capable de communiquer avec l’électronique embarquée des poids lourd, des bus, des remorques et semi-remorques ainsi que des VUL et VL. W.EASY Box 2.0 est compatible avec les derniers protocoles EURO6.
- La W.EASY Box 2.0 informe l’utilisateur en temps réel de son état par un éclairage LED multicolore à 360° très visuel. Dès le branchement, l’utilisateur est immédiatement informé si l’alimentation électrique du véhicule connecté est suffisante pour effectuer le diagnostic.
- La solution 3-en-1 permet une communication via USB, Bluetooth et Wi-Fi et intègre également un hotspot intelligent. Au dos, une série de LED affiche le mode de communication en cours.
- Une LED blanche haute luminosité intégrée dans le connecteur EOBD facilite la recherche de la prise de diagnostic du véhicule.
- La fonction d’enregistrement de données à la volée permet de partir en essai embarqué sans devoir emporter le PC de diagnostic. Toutes les données sélectionnées sont enregistrées dans la W.EASY Box 2.0 et pourront par la suite être consultées et analysées lors du retour en atelier. Une aide efficace dans la recherche des pannes fugitives / sporadiques / temporaires.
Fonctionnalités et accessoires
Fonctionnalités W.EASY avec licence multimarque
Le logiciel W.EASY fonctionne sur plate-forme Windows®, gage de pérennité. La gamme W.EASY vous propose des solutions qui vont vous permettre de maîtriser et de contrôler les données des véhicules PL, bus, remorques, semi-remorques et VUL. Les solutions W.EASY offrent l’essentiel des fonctions de diagnostic et de maintenance électronique.
Voici un aperçu non exhaustif de ces fonctions :
Multimarque et multisystème*
- 36 marques de constructeurs poids lourds,
- 47 marques de constructeurs de bus,
- Toutes les marques de systèmes de freinage pour remorques (WABCO/HALDEX/KNORR),
- Interrogation des calculateurs moteur, freins (ABS, EBS), suspensions, boîte de vitesses, climatisation, chauffage de cabine (WEBASTO), ralentisseur…
Fonctions SCAN et SCAN RAPIDE*
Position des connecteurs*
- Affichage par photos, schémas et animations graphiques de l’emplacement de la prise de diagnostic du véhicule.
Enregistreur de données à la volée*
- Permet d’enregistrer les paramètres d’un calculateur lors d’un test embarqué sans devoir emporter l’écran d’affichage, uniquement en connectant la W.EASY Box+ à la prise de diagnostic du véhicule, puis de les consulter lors du retour en atelier.
Lecture et effacement des codes de défauts*
Affichage du code de défaut et de sa description.
Contrôle des paramètres en temps réel*
- Affichage page par page (mode groupé),
- Affichage des valeurs (mode sélection),
- Affichage en mode graphique (jusqu’à 4 paramètres en simultané).
Test des actionneurs*
- Injecteurs, ventilateurs, électrovannes de frein, électrovannes de boite de vitesses, soupape EGR, pompes, relais, vitres, lampes, verrouillage, essuie-glaces, lave-glaces…
Calibrages*
- Codage des injecteurs, apprentissage pédale d’accélérateur, sonde Nox, soupape EGR,
- Régénération FAP, mode auto-apprentissage BVA, calibrage BV Optidriver et I-shift,
- Réinitialisation du dessiccateur d’air, programmation APM, calibrage capteur de suspension,
- Etalonnage du capteur d’usure de la garniture de frein, réglage du capteur d’angle de braquage…
Remise à zéro des périodicités d’entretien*
- Réinitialisation des périodicités d’entretien,
- Définition des intervalles de révision,
- Régénération du Filtre A Particules, réinitialisation du niveau d’additif…
Autotest*
- Contrôle des compressions, coupure des cylindres, équilibrage des cylindres, contrôle temps d’injection,
- Contrôle système AD Blue : test d’injection d’urée, nettoyage du module de dosage, test température réservoir AD Blue.
Sauvegarde et impression des diagnostics et des valeurs Mode SIMULATEUR pour vous permettre d’apprendre sans être connecté à un véhicule Mises à jour régulières et fréquentes par Internet
* fonctions dépendantes de la marque, du modèle et de l’année du véhicule connecté.
Données techniques W.EASY
Nous proposons en option des packs de données techniques propres aux véhicules. Voici un aperçu non exhaustif des contenus :
Valeurs de test
Ensemble de données techniques constructeurs par marque et par modèle :
- Capacités des différents réservoirs (huile, refroidissement, boite, ponts…),
- Couples de serrage et ordre de serrage culasses,
- Valeurs de référence (pression d’huile, températures…).
Schémas électriques
- Les schémas électriques sont interactifs : chaque composant peut être localisé, soit par une liste déroulante, soit en cliquant sur le schéma :
- Tous les schémas électriques (gestion moteur, boite de vitesses, freins…),
- Des informations complémentaires sont accessibles par composant (connecteur, valeurs de résistance,…).
Plans de maintenance constructeurs
- Checklist des différents niveaux de maintenance par marque et modèle.

Art. nr WW01000650
Solution W.EASY ADAS : étalonnage des systèmes ADAS
L’utilisation de plus en plus répandue de systèmes d’assistance technique comme les capteurs de pluie ou les avertissements de franchissement de voies, le remplacement des pare-brise devient de plus en plus complexe. L’utilisation de dispositifs de réglage optique et de cibles de référence ainsi que d’un appareil de diagnostic est incontournable. Pour résoudre ce problème, ASC et WABCOWÜRTH offre une solution mobile spécialement conçue pour l’étalonnage des systèmes ADAS pour les camions.
Fonctionnalités Wabco SD
La W.EASY Box 2.0 est l’unique interface de communication véhicule (VCI) multimarque évolutive vers un outil de diagnostic électronique constructeur WABCO. La suite logicielle constructeur WABCO SD original permet d’interroger, de mettre en service et de programmer* tous calculateurs WABCO montés d’origine par les constructeurs de véhicules ainsi que les calculateurs WABCO aftermarket de remplacement. De plus, tous les schémas électriques WABCO par calculateur, toutes les aides à la réparation et au contrôle des composants constructeurs, sont consultables.
Les fonctions disponibles sont :
- Lecture/analyse des codes défauts WABCO,
- Affichage simplifié de tous les composants du système connecté avec les valeurs en temps réel,
- Mesures et activations,
- Lecture et enregistrement des contenus EEPROM,
- Mise à jour des UCEs.
Voici un aperçu non exhaustif des calculateurs supportés :
WABCO SD truck
- Tous systèmes ABS WABCO,
- EBS Euro, EBS MB truck, EBS CBU MAN,
- Module IVTM (gestion de pression de pneumatiques),
- Suspension pneumatique ECAS,
- Calculateur central ZBR 2.
WABCO SD bus
- Tous systèmes ABS WABCO bus,
- EBS Euro, EBS CBU MAN, EBS bus standard,
- Climatisation ATC,
- Module de portes MTS,
- Module IVTM (gestion de pression de pneumatiques),
- Suspension pneumatique ECAS bus,
- Calculateur central ZBR 2.
WABCO SD remorque
- VCS I, VCS II,
- TEBS C/D,
- TEBS-E,
- Smartboard,
- Gestion et calibration du système TailGUARD,
- Fonction relevé d’informations de conduite ODR,
- Fonction activation/désactivation (témoin d’usure de frein, essieu relevable…),
- Sauvegarde et impression des diagnostics et des valeurs,
- Mode SIMULATEUR pour vous permettre d’apprendre sans être connecté à un véhicule,
- Mises à jour régulières et fréquentes par Internet.
Fonctionnalités Haldex Diag +
La W.EASY Box 2.0 est évolutive vers un outil de diagnostic électronique constructeur HALDEX. La suite logicielle constructeur HALDEX DIAG+ original permet d’interroger, de mettre en service et de programmer* tous modules HALDEX montés d’origine par les constructeurs de véhicules ainsi que les modules HALDEX aftermarket de remplacement. De plus, tous les schémas électriques HALDEX et toutes les aides à la réparation et au contrôle des composants constructeurs, sont consultables.
Les fonctions disponibles sont :
- lecture/analyse des codes défauts HALDEX,
- affichage simplifié de tous les composants du système connecté avec les valeurs en temps réel,
- mesures et activations,
- lecture et enregistrement des contenus EEPROM,
- mise à jour des UCEs.
Calculateurs supportés :
- EBS EB+
- EBS GEN 1
- EBS GEN 2
- EBS GEN 3
- U-ABS
Fonctionnalités du logiciel W.EASY :
- sauvegarde et impression des diagnostics et des valeurs,
- mode SIMULATEUR pour vous permettre d’apprendre sans être connecté à un véhicule,
- mises à jour régulières et fréquentes par Internet.
COMPUTER CV PANASONIC
Robuste, sûr et prêt pour une utilisation à long terme
- Windows 11 Pro
- Résistant aux chocs jusqu'à une chute de 91 cm
- Autonomie de la batterie jusqu'à 18 heures
- Le clavier et le pavé tactile sont résistants aux éclaboussures et à la poussière
Dispositif d'entrée adapté au logiciel de diagnostic W.EASY Logiciel de diagnostic W.EASY
- Prêt à l'emploi instantanément grâce au logiciel de diagnostic W.EASY préinstallé
- Assistance technique de WABCOWÜRTH

Intéressé par une formation au diagnostic électronique multimarque sur les VI ?
Le groupe WOW : spécialiste européen des systèmes de diagnostic
En 2000, chez WÜRTH, nous nous sommes passionnés pour le diagnostic électronique des véhicules et nous avons fondé le groupe WOW en étant fermement convaincus qu’un nombre croissant de réparations et de services poids lourds seraient à l’avenir impossibles sans solution de diagnostic appropriée. En 2010, WABCO et le groupe WÜRTH ont créé une co-entreprise spécialement dédiée aux solutions de diagnostic électronique poids lourds, bus, remorques, semi-remorques et VUL. Chez WABCOWÜRTH, nous nous ferons un plaisir de vous proposer « VOTRE PROPRE W.EASY » grâce à l’ensemble de nos équipes, nos plates-formes matérielles et logicielles ainsi que nos modules, sans oublier nos solutions de service d’assistance téléphonique et de formation en ligne.