Systèmes de diagnostic de véhicules
L’AIDE VISUELLE DONT VOUS AVEZ BESOIN: LOOQER Pour non seulement lire les véhicules et les codes d’erreur, mais aussi pour les comprendre
Votre partenaire, pour aujourd'hui et pour demain.
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Technologie Wifi et Bluetooth

LOOQER
L’AIDE VISUELLE DONT VOUS AVEZ BESOIN: LOOQER
Pour non seulement lire les véhicules et les codes
d’erreur, mais aussi pour les comprendre
Tout est inclus, pour aujourd’hui et pour demain.
Le regard tourné vers l’avenir et de nouvelles perspectives
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Technologie WLAN et Bluetooth
Moins dessus, plus dedans
La plus petite interface de diagnostic du marché avec une fonctionnalité complète et les dernières technologies
- Petit, maniable, robuste, adapté à l’atelier
- Utilisation selon les besoins : comme un petit dongle sans fil ou avec le câble d’extension fourni
Données pertinentes fournies par l’enregistreur de vol
Connectez-vous, roulez, enregistrez les données mobiles avant de les évaluer.
- Conservez sans tablette des données précédemment sélectionnées dans la mémoire interne pendant un trajet
- Analysez ensuite tout en détail avec LOOQIT
- Économisez du temps et de l’argent
- Sans passage, sans câbles, sans problème
Affichage
- Optique et acoustique via bague illuminé LED 360° des processus en cours pour un processus de diagnostic optimal
- Acoustique pour connexion Bluetooth- / WiFi interrompue
Logiciel/ connexions
- Bluetooth v4.2 - BR/EDR et Bluetooth low energy (classe 2): antenne Bluetooth interne protégée, portée jusqu'à 30 mètres
- Câble USB-C
- Câble d'extension avec éclairage
- Wi-Fi: 2.4 GHZ, 802.11b/g/n, portée jusqu'à 400 mètres
- Connecteur de diagnostic: ISO 15031-3 (SAE J1962); connecteur à 16 broches avec lampe LED ïntégrée
- Connexion d'anciens câbles adaptateurs (spécifique au véhicule) au connecteur à 16 broches OBD
- Tête de connecteur OBD interchangeable
Tension
- 6-36 V, protection polarité inversé, consommation maximale 500 mA
- Display voor voltagemonitoring van de voertuigbatterij op LOOQER en in de Diagnostic User Interface
Conformité
- EMC (2014/30/EU)
- CE (2011/65/EU)
- LVD (2014/65/EU)
Boîtes supportées
- 2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411)
- K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708)
- TTL et SPI, (entrée analogue, sortie 5 Volt)
CAN-FD technologie
- 3 canaux CAN simultanément – pour communication CAN rapide
DoIP - Diagnostics over Internet Protocol
- Intégré (ISO 13400-2)
Pass Thru J2534
Supporte des canaux multiples – Commutateur à broches pour support canal unique:
- CAN
- SW_CAN
- ISO15765
- SW_ISO15765
- ISO9141
- ISO14230
Logement
- Logement en caoutchouc pour bonne prise
- Répond aux exigeances IP44
- Câble d'extension avec éclairage
- Clips détachable et ventouse
Ergonomie / Longévité
- Format limité et habile - parfait format de poche
- Robuste en ergonomique
Poids
- 0,132 kg
Dimensions
- 127 x 51 x 28 mm (Lo x La x H)
Etat de visibilité
- Bague illuminé LED 360° – état multicouleurs d'applications actives
Lumière
- 2x batteries CR1616 dans LOOQER
- 2x batteries CR1216 dans le câble d'extension
Protection contre les chocs électriques
- Selon ISO-7637-3
Classe de protection IP
- Répond aux exigeances IP44
Ernegistreur de vol
- Intégré, mémoire interne pour enregistreur de vol (4 GB)
Formation
Une enquête a montré que 80% de notre logiciel de diagnostic n’est pas utilisé. Vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances? Dans ce cas, n’hésitez pas à inviter notre formateur pour une demi-journée de formation chez vous sur place. Rendez vos techniciens plus efficaces en quelques clics!
Système de diagnostic
Système de diagnostic ultraflexible qui peut être utilisé comme un ordinateur portable ou une tablette.
Art.nr W037 150 307
Dimensions 300 x 205 x 24 mm (L x B x H)
Poids 1428 g
Art.nr W072 150 4XX
en fonction du pays
Modèle/design DELL Latitude 3120 (2-en-1)
Système d’exploitation Windows 10 Professionnel
Processeur Intel® Pentium N6000
APERÇU DES LOGICIELS ET DE LEUR CONTENU
Remarque : Seules les licences actives peuvent être utilisées pour les diagnostics avec Security Gateway via le WOW! Security Gateway Portal.
ExpertFonctions et données de diagnostic du véhicule |
Expert DataDonnées techniques et informations complémentaires |
Expert data assistHotline d’assistance complète |
|
---|---|---|---|
Lecture/suppression des codes d’erreur | |||
Paramètres de listes de données | |||
Lecture du VIN pour l’identification du véhicule * | |||
Fonction d’impression, exportation et enregistrement * | |||
Test des composants | |||
Causes connues possibles | |||
Informations relatives au système de carburant | |||
Schémas de commutation | |||
Pression de gonflage, données sur parallélisme des roues etc | |||
Frein de stationnement électronique | |||
Batterie de démarrage et de traction | |||
Données de service | |||
Informations techniques, assistance et données techniques sur les véhicules | |||
Couples de serrage et données de réglage |
*La fonction de confort dépend d’une licence active. Si la licence est inactive, l’utilisation est limitée et des informations supplémentaires sont perdues. Retrouvez plus d’informations sur www.wow-portal.com/diagnose. **Attention: l’option Hotline va être supprimée ***Disponible en 5 langues
LES FONCTIONS QUI FONT WOW!
Les fonctions WOW! mises au point qui vous facilitent le travail quotidien.

Power Repair
Les codes d’erreur lus sont complétés par des informations spécifiques telles que les valeurs de référence, les causes possibles, les instructions de réparation confirmées et les tests de composants. Le logiciel LOOQIT utilise un large éventail de sources de données modernes en temps réel et les compare. En utilisant des données de véhicules et d’informations de codes de défaut presque illimités, vous pouvez trouver plus rapidement et plus facilement la solution pour le véhicule à réparer.

Power Scan
Logiciel de diagnostic lié au type. Vous pouvez non seulement consulter tous les systèmes, mais aussi choisir une version personnalisée pour différents domaines d’application, qu’il s’agisse de la réception des services, de l’inspection, du contrôle global ou du Quick Scan.

Gestion des clients et des données
Le formatage des données clients avec votre propre base de données clients est intuitif. La gestion des données clients permet un service client plus rapide et une meilleure fidélisation de la clientèle grâce à une communication transparente des données des véhicules.

Power Search
Recherche avancée, ou recherche avec Power Search : il suffit de saisir les données les plus importantes (numéro d’identification du véhicule / code moteur).

Enregistreur de vol
Toutes les données en temps réel prises en charge par les unités de contrôle peuvent être enregistrées. La sélection préalable des systèmes sur le PC est possible. L’enregistreur de vol peut être facilement mis en marche à l’aide du bouton-poussoir intégré au LOOQER ou le Snooper+. L’évaluation et l’affichage graphique des données enregistrées se font facilement sur le PC avec une différenciation des couleurs du graphique pour une meilleure visualisation.

Top 10 des fonctions
Affichage des dix fonctions les plus fréquemment utilisées par les utilisateurs de logiciels par véhicule pour réparer encore plus facilement. En effet, si une grande partie des clients WOW! veulent exécuter ces fonctions spécifiques sur un véhicule, il est fort probable que d’autres clients éprouvent le même besoin.
Vous désirez plus d’informations sur les systèmes de diagnostic de véhicules?
Prenez rendez-vous pour des conseils gratuits!
Security Gateway Portal
Avec le Security Gateway Portal (SGP), nous offrons aux garages toutes marques et aux concessionnaires indépendants un accès rapide et facile au serveur de marques sécurisées. Cela permet de réparer facilement, rapidement et en toute sécurité, avec une seule interface via le logiciel WOW! LOOQIT.
Le Security Gateway Portal (SGP) est disponible pour les clients qui possèdent une licence de diagnostic valide à partir de la version logicielle 5.33.00.
Les avantages du Security Gateway Portal
Authentification - Simple et unique dès le départ
Authentification unique par une seule personne responsable et ajout facile d’utilisateurs
supplémentaires.
Interface utilisateur - familière et pourtant nouvelle
Vertrouwde en uniforme gebruikersinterface met bekende termen in de LOOQIT-software.
Prend en charge de nombreux constructeurs
Permet de travailler de façon indépendants du constructeur, toutes marques confondues, sur les
véhicules sécurisés par Security Gateway.
Normalement, vous payez par marque ou groupe de marques pour accéder aux passerelles de
sécurité. Chez WOW!, cette
fonction est intégrée dans la licence logicielle. C’est plus avantageux
que si vous deviez le faire séparément pour chaque constructeur.
Retrouvez plus d’information sur
www.wow-portal.com/securitygateway
Produits en vedette
STATION DE DIAGNOSTIC ECOLINE
L’équipement parfait pour votre atelier de diagnostic et pour une présentation professionnelle des diagnostics à vos clients - flexible et extensible modulairement. Imprimante, clavier, câble adaptateur ou chargeur de batterie (maintien de la tension), chaque composant peut être rangé sur la desserte de diagnostic afin de garantir un diagnostic complet, flexible et sûr.
Dimensions longueur x largeur x hauteur: 67x67x1.080mm
Poids: 52 kg
Art.nr W070 705 001
Desserte de base (non représentée)Art. n° W070 700 000
Même équipement que le modèle Ecoline mais sans panneau arrière ni
rangement central.
Équipement en option
Tablette intermédiaire, élément de tiroir, tablette pour clavier, jeu de
câbles, jeu de crochets en T, jeu de crochets, support multiple, panneau
arrière, crochet pour câbles, cache-poussière
CHARGEUR DE BATTERIE, 12/24 V-120 A, 20-1500 AH
Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule Convient aux véhicules équipés de batteries lithium et plomb-acide 12 et 24 V
Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier, poids lourds
Capacité de la batterie min./max.: 20-1500 Ah
Puissance: 3300 W
Indice de protection IP: IP 21
Longueur de câble: 5 m
Art.nr 0510955870
Type de batterie
Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)
Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4)
Piles plomb-acide 24 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)
CHARGEUR DE BATTERIE, 12 V, 100 A, 20-1 200 AH
Appareil multifonction destiné à alimenter la tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi que pour la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion de la tension du système électrique du véhicule. Convient aux véhicules équipés de batteries 12 V
Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier
Capacité de la batterie min./max.: 20-1200 Ah
Puissance: 1600 W
Indice de protection IP: IP 21
Longueur de câble: 2.5 m
Art.nr 0510955710
Type de batterie
Piles plomb-acide 12 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)
WOW hotline
Le WOW! HOTLINE SERVICE fait la différence ! Le WOW! hotline service vous permet de gagner beaucoup de temps
Du lundi au vendredi :
08:15 u - 12:00 u.
13:00 u - 16:45 u
Product hotline :
+32 (0)9 395 09 43
Les spécialistes en véhicules de WOW! vous accompagnent depuis la ligne de touche pour le diagnostic et le dépannage.
Hotline produit – pratique et directe
- Assistance pour les problèmes de logiciels et produits matériels
- Assistance pour l’utilisation de l’équipement
- Information à propos des produits WOW!
Hotline technique – plus qu’une simple hotline
- Assistance pour les problèmes spécifiques aux véhicules
- Outils techniques et données techniques des véhicules
- Applications des produits et entretien
- Accès complet aux documents techniques et à la documentation