Calibration de radar et de caméra
WOW! ADAS: calibration facile et rapide des systèmes d’aide à la conduite
Les systèmes modernes d’aide à la conduite sont de plus en plus utilisés dans les véhicules et améliorent la sécurité et le confort des occupants. ADAS est l’acronyme d’Advanced Driver-Assistance Systems (systèmes avancés d’aide à la conduite). Tous les systèmes, qu’ils servent à maintenir la distance ou à alerter le conducteur en cas de changement de voie, doivent être régulièrement contrôlés et calibrés pour garantir leur fonctionnement correct et sûr.
Le service ADAS de WOW! Würth Online World vous offre un système flexible et économique pour la calibration des systèmes d’aide à la conduite de toutes les marques de véhicules concernées. Idéal pour les garages indépendants, les ateliers de pose de parebrises, les carrosseries ou les revendeurs de pneus. Combiné au matériel et au logiciel de WOW! ADAS, c’est la solution optimale pour le quotidien exigeant des ateliers.
ACS CARS
Pour l’étalonnage statique des systèmes d’assistance à la conduite
- Système flexible et économique pour l’étalonnage statique de toutes les marques de véhicules concernées
- Le logiciel de diagnostic WOW! permet également un étalonnage dynamique
- Extensible grâce à des planches d’étalonnage imprimées recto-verso et spécifiques à la marque
- Idéal pour les garages indépendants, les entreprises de vitrage automobile, les ateliers de carrosserie et les revendeurs de pneus
- Constitue, en combinaison avec les systèmes de diagnostic iQ, la solution optimale pour chaque jour de travail à l’atelier
- Utilisation par une seule personne
Éléments fournis
- Support de tableau d’étalonnage thermolaqué réglable en hauteur, sur ressorts (1,0 m à 1,85 m) ou chariot avec roues de manœuvre, poignée et vis moletée
- Support laser réglable en hauteur et séparable (0,27 m à 1,0 m avec réglage fin supplémentaire) avec deux pointeurs laser montés
- Échelle de mesure pour le réglage en hauteur du support de carte d’étalonnage et du support laser
- Deux brides de roue à quatre points à auto-centrage (pour jantes de 11 à 25 pouces)
Art.nr W074 200 000
Que ce soit pour la régulation de la distance ou pour l’assistant de maintien de trajectoire, les systèmes d’aide à la conduite doivent être régulièrement contrôlés et calibrés. ACS-Cars vous offre la solution optimale pour l’étalonnage statique de caméras chaque jour à l’atelier. Les avantages d’un système d’étalonnage composé d’une application matérielle et logicielle sont évidents:
Gain de temps: l’étalonnage dure moins de 15 minutes
Simplicité: Utilisation par une seule personne
Flexibilité: de la petite citadine à la camionnette*. Extensible à tout moment grâce à
des tableaux d’étalonnage double face pour
toutes les marques de véhicules concernées
*Pas pour roues jumelées, hauteur max. réglable du support de tableau 1,85 m
Application
Cartes d'étalonnage double face
Notre ACS utilise des cartes d'étalonnage double face de qualité OEM afin d'obtenir une étalonnage haute qualité. Les cartes double face donnent une flexibilité maximale et moins de frais que les cartes face unique.
Toyota 1 + 2
Art. nr W074 210 005Double face
Les rails de réglage W074210008 sont requis pour utiliser la carte
Honda 1 + 2 et Kia / Hyundai
Art. nr W074 210 007Double face. Les rails de réglage W074210008 sont requis pour utiliser la carte
Mitsubishi et Mazda 2
Art. nr W074 210 004Deux cartes particulières double face
Les rails de réglage W074210008 sont requis pour utiliser la carte
Rail de réglage pour fixation des cartes suivantes:
W074 210 004
W074 210 005
W074 210 007
Radar kit 2 pour certains
modèles de
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW, FCA et Nissan.
Contient une plaque réflecteur, un dispositif de maintien et des lasers de distance.
Art. nr W074 211 001Calibration mat tav acs cars
Calibration mats for precise calibration of the 360° camera in vehicles from the Volkswagen Group
Art. nr W074 202 000Calibration aid Volvo camera
Adjustment tool for various front camera systems in Volvo vehicles.
Art. nr W074 210 010Calibration aid Volvo radar
Adjustment tool for various radar sensors in Volvo vehicles.
Art. nr W074 211 003La liste des voitures lesquelles requisent une calibration statique peut être consultée sur
www.wow-portal.com/acs-carsTrolley de callibration
Materiau
Poedergecoated gelast frame
Dimensions
1950 mm x 1200 mm x 800 mm
Poids
CA. 90.9 kg
Dispositif de maintien
Van 1000 mm tot 1850 mm lineair op rail
Porté laser
2820 mm
Type laser
Laser linéaire classe 2
Batteries laser
2 batteries Mignon AA 1.5 V par laser
Type maintien laser
Laser linéaire classe 2
Réglage en hauteur laser
De 270 mm à 1000 mm
Materiau mâchoire de roue autocentrente
Galvanisé avec axe en inox
Plage mâchoire de roue autocentrente
Jantes11 – 25 pouces
Radar kit 2
Eléments radar kit 2
Plaque réflecteur, un dispositif de maintien et des lasers
Type laser radar calibration
Laser linéaire classe 2
Dimensions
450 mm x 450 mm
Poids
Ca 3.5 kg
Vous désirez plus d’informations sur Coolius®?
Prenez rendez-vous pour des conseils gratuits!

Cargo
La solution produit mobile pour étalonner les systèmes d’aide à la conduite des camions, bus et camionnettes. Avec la multiplication des systèmes d’aide à la conduite tels que les capteurs de pluie ou les systèmes d’alerte de franchissement de ligne , le remplacement d’un pare-brise devient de plus en plus complexe.
Des dispositifs de réglage optique appropriés avec des tableaux d’étalonnage et un appareil de diagnostic sont nécessaires. C’est pourquoi les sociétés ASC et WABCOWÜRTH ont développé spécialement pour les entreprises de vitrage automobile une solution mobile pour l’étalonnage des systèmes d’aide à la conduite sur les camions.
- Couverture de l’étalonnage pour les principaux constructeurs de véhicules utilitaires avec la solution de diagnostic de WABCOWÜRTH spécialement conçue pour les entreprises de vitrage automobile
- Impression du rapport de diagnostic à présenter à l’assurance
- Dispositif d’ajustement mobile et très facilement transportable, y compris les tableaux d’étalonnage correspondants. Cela permet de réaliser tous les travaux sur place chez le client.
- L’étalonnage s’effectue selon les prescriptions de l’équipementier d’origine
- Offres de formation étendues pour l’étalonnage
Vos avantages en un coup d’œil
- Sécurité
- Large couverture de marques
- Augmentaiton de vos compétences
- Fidélisation renforcée de vos clients
- Mobilité et flexibilité
- Réalisation d’un chiffre d’affaires supplémentaire