Montagesysteem VARIFIX ®
Het VARIFIX® snelmontagesysteem is een breed gamma onderdelen voor de installatiebranche, compleet met rails, beugels, verbindingselementen, isolatiematerialen, … Kortom het meest veelzijdige systeem voor ieder HVAC project.
Brochure
VARIFIX® Snelmontage Systeem
Modulair snelbevestingssysteem VARIFIX® heeft alles wat nodig is voor de installatie van civiele en industriële sanitair-, elektrische-, verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen.
Veelzijdigheid
Veel toepassingen voor een gevarieerd gebruik
Hoge kwaliteit
Hoog draagvermogen en onbeperkt demonteerbaar
Duurzaam
Getest op schadelijke stoffen en recycleerbaar
Eenvoudig
Korte montagetijden
Snelle levering
Levering binnen 48 uur.
Certificaat
Cradle to cradle® gecertificeerd voor innovatie en duurzaamheid
Ontdek ook zeker onze:

Power Lock
De Power Lock verbinding maakt snelle, eenhandige installatie mogelijk.
- Eenhandige montage, ideaal voor toepassingen op hoogte
- Krachtige verbinding tussen montagerails en toebehoren
- Volledige vrijheid door 90° rotatie
- Uitgebreid assortiment accessoires

Cradle to cradle certificaat®
Ons montagesysteem VARIFIX® beschikt over het zilver Cradle to Cradle (C2C) Certificaat.
Cradle to cradle is een nieuwe kijk op en duurzaam produceren. Dit staat voor een constante cyclus van grondstoffen waarbij alle materialen hergebruikt kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest.
Als Cradle to Cradle gecertificeerd bouwproduct is Varifix de juiste keuze voor aanbestedingen volgens LEED-, BREEAM- en DGNB-criteria.
- Het VARIFIX-systeem is zo ontworpen dat het na gebruik kan worden afgebroken tot zuivere grondstoffen en kan worden gerecycled voor een nieuwe gebruiksfase
- Alle componenten zijn chemisch onschadelijk en geschikt voor hergebruik
- De kwaliteit van het materiaal wordt gehandhaafd, kwaliteitsverlies door downcycling wordt vermeden
- Alleen herbruikbare bouw- en grondstoffen