Mens en Milieu
De invloed van de mensheid op het milieu blijft toenemen. De huidige klimaatverandering laat niemand onberoerd. Daarom is het belangrijk om ons steentje bij te dragen, als individu én als organisatie.
Flex income plan
Via het Flex Income Plan hebben onze medewerkers de mogelijkheid om een deel van hun eindejaarspremie naar hun eigen wensen in te zetten. Ze kunnen hun budget aanwenden voor verschillende voordelen, bijvoorbeeld een gsm, leasefiets, extra vakantiedagen, tussenkomst hospitalisatieverzekering, terugbetaling sportabonnement en zoveel meer.
Telewerk
Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om enkele dagen per week aan telewerk te doen. Op deze manier behouden we optimale productiviteit én collegialiteit. Anderzijds verlagen we onze CO2-uitstoot doordat we minder dagen per week de verplaatsing van en naar het werk moeten maken.
Kantoorplanten
Ons kantoor in Turnhout is rijkelijk ingericht met kantoorplanten. Onderzoek toont dat planten zorgen voor een betere luchtkwaliteit en daarmee de productiviteit van onze medewerkers met 15% verhoogt.
Ergonomie – verstelbare bureaus
We investeerden in nieuwe bureaus voor onze medewerkers. Deze nieuwe, verstelbare bureaus kunnen hoger en lager worden gezet, waardoor medewerkers de mogelijkheid hebben om al rechtstaand te werken. Deze afwisseling van staan en zitten heeft een positieve invloed op de productiviteit van onze medewerkers en worden kwaaltjes zoals nek- en rugklachten vermeden.
Zonnepanelen
Wist je dat … we 978 zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor geïnstalleerd hebben? Goed voor een oppervlakte van 1615 vierkante meter en met een verwachte jaarproductie van 268.000 kWh zal de zonne-installatie ons bedrijf in staat stellen zijn verbruik en energiefactuur te verminderen. Dankzij deze installatie wordt bovendien elk jaar 50 ton CO2 minder uitgestoten.
Drivolution
Samen voor een duurzaam en veilig rijgedrag
We proberen als bedrijf zo duurzaam en zo veilig mogelijk te handelen en hechten veel belang aan het reduceren van onze ecologische voetafdruk waar kan. Op die manier kunnen we helpen een leefbare wereld te creëren, niet alleen vandaag maar ook voor de toekomst.
Onze accountmanagers zijn dagelijks onderweg van klant naar klant. Dankzij onze samenwerking met Drivolution, kunnen onze medewerkers hun maandelijks chauffeursrapport raadplegen. In dit rapport wordt onder meer het maandelijks verbruik bijgehouden en kan men zien hoeveel kilometer men gemiddeld rijdt. Op deze manier wordt het bewustzijn van duurzaam en veilig rijgedrag gestimuleerd en dragen we bij aan de ecologische toekomst.

Elektrische bedrijfsvoertuigen
De wereld vertrouwt steeds meer op elektromobiliteit en ook Würth Belux blijft werken aan een duurzame toekomst!
De huidige wet zegt dat vanaf 2025 verbrandingsmotoren fiscaal exponentieel worden afgestraft. Daarom zijn we inmiddels stelselmatig aan het overschakelen naar hybride en elektrische bedrijfsvoertuigen. We investeerden alvast in vier nieuwe elektrische laadpalen die worden voorzien van elektriciteit, opgewekt via onze zonnepanelen.

Masterservice
Wist je dat… Würth eveneens een dienst na verkoop heeft? Is je toestel defect? Via onze Masterservice herstellen wij jouw toestel en verlengen we de levensduur ervan.