App scan
Je staat op het punt om naar de klant of werf te vertrekken en je merkt dat een essentieel product bijna uit voorraad is?
Scan nog snel de barcode op de laatste verpakking en je bestelling is binnen 60 seconden geplaatst.
Voordelen
- Sneller bestellen en inventariseren.
- Alle functies van de app zijn beschikbaar. (kostenplaats, goedkeuringsflow,… )
- 24/7 toegang tot de Würth App en de App scan.
- Geen internetverbinding? De app bewaart gescande items en verstuurt de winkelwagen zodra je weer verbinding hebt.
- Verschillende scanopties (instelbaar in de app): snel scannen, enz.
- De app geeft aan welke artikelen niet meer beschikbaar zijn en stelt een vervangartikel voor.
ORSY®scan direct
Scan de verpakking rechtstreeks met het ORSY®scan direct apparaat aan het ORSY® magazijnrek. Alle informatie over de benodigde producten wordt onmiddellijk opgeslagen en verwerkt. Eens de scanner terug in de houder wordt aangesloten, zal de bestelling worden doorgestuurd of kies voor tijdstippen die je zelf vastlegt.
Wij installeren de scanner bij jou en configureren het toestel naar jouw wensen. De ORSY®scan direct wordt geleverd inclusief houder, simkaart en router.
Voordelen
- Dé snelste manier om te bestellen.
- Efficiënt dankzij automatisch bijbestellen en naadloze systeemintegratie.
- Volledig automatisch bestelproces: bestellingen moeten niet meer in de Würth Online shop of App verwerkt worden.
- Mogelijkheid om kostenplaatsen in te stellen.
- Je kiest wanneer de bestelling wordt doorgestuurd.
- Je kan op regelmatige basis, informatie toegestuurd krijgen over je bestelgeschiedenis.
- De ORSY®scan direct kan uit de houder worden genomen om grote artikelen te scannen.
- Stabiele verbinding dankzij de meegeleverde router en simkaart.
- Incl. ORSY®scan direct-service: aanvulling, analyse, software-updates, reparatie, enz.


ORSY®scan
Met de ORSY®scan kan je snel en eenvoudig artikelen scannen en doorsturen via het internet. Scan de barcodes met de laserscanner en verzamel alle artikelen die je wenst te bestellen. Verbind de scanner met je PC: je ziet alle artikelen in het winkelmandje van de Würth Online shop verschijnen.
Je kan je bestelling nog aanpassen en vervolgens met één druk op de knop doorsturen. Je bestelling komt onmiddellijk in ons systeem terecht en wordt verwerkt. Het geheugen van de scanner is nu leeg en klaar voor de volgende bestelling. De ORSY®scan wordt geleverd met een basisstation met USB-aansluiting en oplaadbare batterijen.
Voordelen
- Omdat de bestelling via de online shop geplaatst wordt, zijn alle functies van de online shop beschikbaar (kostenplaats, goedkeuringsflows, enz.).
- Je hebt geen internetverbinding nodig om te scannen.
- De artikelen blijven in de ORSY®scan zitten tot je ze via de online shop verstuurd hebt.
- Je kan de scanner uitlezen via jouw computer en hebt geen GSM nodig.
FAQ
Veel gestelde vragen van klanten.
Nee, de scanners zijn ontworpen om enkel Würth-artikelen te scannen en te bestellen.
De App scan kan je zelf downloaden.
De ORSY®scan krijg je in bruikleen. Je kan de scanner blijven gebruiken zolang je dit wenst. Wanneer je de scanner niet meer gebruikt, wordt hij door jouw accountmanager opgehaald.
Voor de ORSY®scan direct wordt een contract afgesloten. Dit geavanceerd systeem gaat gepaard met een softwarepakket. Contacteer ons via onderstaande knop voor de contractvoorwaarden.
De App scan en de ORSY®scan zijn volledig gratis.
Voor de ORSY®scan direct wordt een kleine maandelijkse bijdrage gevraagd voor de installatie, software-updates, de aanvulling van het rek, enz.
Ja, alle barcodes op alle Würth-verpakkingen kunnen gescand worden.
Barcodes kunnen via verschillende manieren gescand worden. Je kan de barcodes op de verpakkingen of op de etiketten op de ORSY®magazijnrekken scannen of je kan een overzicht van al jouw Würth-producten opvragen als barcodecatalogus.
Ja, als een product wordt aangeboden in verschillende verpakkingshoeveelheden, zijn er ook verschillende barcodes. Bv: remreiniger per 1, 6, 12 of 24 stuks is telkens een andere barcode.
Met de App scan en de ORSY®scan, scan je het artikel 1 één keer. De aantallen kan je aanpassen in de winkelwagen van de online shop of app.
Voor de ORSY®scan direct is het wel nodig om 20 keer met barcode langs de scanner te gaan.
Nee, de scanners functioneren enkel met Würth logingegevens.
Nee, je kan alle drie de scanners gebruiken zonder ORSY®rekken.
Dankzij de overzichtelijke opslag van je artikelen in de ORSY®rekken en de aanwezigheid van barcodes op de rekken zelf, wordt het scannen aanzienlijk vereenvoudigd en heb je een duidelijk overzicht van de voorraad.
De App scan kan je eenvoudig downloaden via de Google Play Store of de Apple App Store.
De ORSY®scan en ORSY®scan direct kan je aanvragen via jouw accountmanager of via onderstaande contactgegevens.
WIL JE GEBRUIK MAKEN VAN EEN SCANNER?
Neem contact op met je accountmanager of mail naar systems@wurth.be.